Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 65A) IP20 SN026850 - LC2D65A3GD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 65A) IP20 SN026850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

661 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118339590

Sonepar cikkszám

SN026850

Gyártói cikkszám

LC2D65A3GD

Gyártói típuskód

LC2D65A3GD

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-125 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Irányváltó védőrelé TeSys LC2-D, 3-pólusú, AC-3, 65A, tekercs 125 V DC. készülék rövid megnevezése: LC2D - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés, ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-3, AC-1 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: