Schneider - 3 PORT ROTARY VALVE 100MM SX080444 - MBF4857
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 4 coll (100)
Anyagminőség - egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 100 mm
Csatlakozók - perem/karima
Cikk nyomásfokozata - PN 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481514851
Sonepar cikkszám
SX080444
Gyártói cikkszám
MBF4857
Gyártói típuskód
MBF4857
Névleges belső átmérő:
4 coll (100)
Anyagminőség:
egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
100 mm
Csatlakozók:
perem/karima
Cikk nyomásfokozata:
PN 6
Ház anyaga:
sárgaréz
Kézi irányítás:
Nem
Működési hőmérséklet (folyamatos):
2-120 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 6
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
125
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.5 %
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Beépítési mód, osztott:
Nem
Nullafeszültség csökkenés:
nincs
Segédérintkező:
Nem
Végérintkezőkkel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
2-120 °C
Magasság:
290 mm
Szélesség:
365 mm
Mélység:
260 mm