Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3 PORT ROTARY VALVE 80MM SX080506 - MBF4782

MásolásMásolás
Schneider - 3 PORT ROTARY VALVE 80MM SX080506

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 3 coll (80)

  • Anyagminőség - egyéb

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 80 mm

  • Csatlakozók - perem/karima

  • Cikk nyomásfokozata - PN 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489660260

Sonepar cikkszám

SX080506

Gyártói cikkszám

MBF4782

Gyártói típuskód

MBF4782

Névleges belső átmérő:

3 coll (80)

Anyagminőség:

egyéb

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

80 mm

Csatlakozók:

perem/karima

Cikk nyomásfokozata:

PN 6

Ház anyaga:

sárgaréz

Kézi irányítás:

Nem

Működési hőmérséklet (folyamatos):

2-120 °C

Karima nyomásfokozata:

PN 6

Felület:

kezeletlen

KVS-érték:

83

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.5 %

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Beépítési mód, osztott:

Nem

Nullafeszültség csökkenés:

nincs

Segédérintkező:

Nem

Végérintkezőkkel:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

2-120 °C

Magasság:

290 mm

Szélesség:

270 mm

Mélység:

365 mm

3 PORT ROTARY VALVE 80MM