Schneider - 3 sajtolható kábelsaru al kábelhez 240mm SN028661 - LV429504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 150-150 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 150-150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
St névleges keresztmetszet - 150 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019517
Sonepar cikkszám
SN028661
Gyártói cikkszám
LV429504
Gyártói típuskód
LV429504
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
150-150 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
150-150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
St névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
alumínium
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Al/St-huzalhoz alkalmas:
Nem
Hosszában tömített:
Nem
Min. AWG-méret:
300 kcmil
Szín:
szürke
Rögzítő lyukak száma:
1
Max. AWG-méret:
300 kcmil
Hüvelyforma:
rövid
Szigetelt:
Nem
Tömítőanyaggal előre kitöltve:
Nem