Schneider - 3 sajtolható kábelsaruk rézkábel 185mm*2 SN029075 - LV429254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019432
Sonepar cikkszám
SN029075
Gyártói cikkszám
LV429254
Gyártói típuskód
LV429254
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
3 sajtolható kábelsaruk rézkábel 185mm*2