Schneider - 30.3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003447 - BLRCS303A364B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 166.1 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
497 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253398
Sonepar cikkszám
SX003447
Gyártói cikkszám
BLRCS303A364B44
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS303A364B44
Kapacitás:
166.1 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
90 mm
30.3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V