Schneider - 30.9 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003391 - BLRCH309A371B52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 119 µF
Névleges feszültség - 525-525 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253992
Sonepar cikkszám
SX003391
Gyártói cikkszám
BLRCH309A371B52
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH309A371B52
Kapacitás:
119 µF
Névleges feszültség:
525-525 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
136 mm
30.9 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V