Schneider - 30 mm-es jelzőfény búra SX001601 - 9001R9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001601
Gyártói cikkszám
9001R9
Gyártói típuskód
9001R9
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
30 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 30 mm-es jelzőfény búra