Schneider - 30mm átm. jelzőlámpa piros 230VAC Harmony 9 IP66 SN028502 - 9001KP7R9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN028502
Gyártói cikkszám
9001KP7R9
Gyártói típuskód
9001KP7R9
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Nyolcszögletű ellenőrzőlámpa O 30, piros, izzólámpa BA 9s, 230 V AC/DC, IP66. termékcsalád: Harmony 9001K - termék vagy komponens típusa: komplett ellenőrzőlámpa - készülék rövid megnevezése: 9001K. Előnyök : Világszerte elérhető, bizonyított tartósság. E