Schneider - 30mm átm. jelzőlámpa piros 48V Harmony 9 IP66 SX001502 - 9001KP36LRR9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 48-48 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118041134
Sonepar cikkszám
SX001502
Gyártói cikkszám
9001KP36LRR9
Gyártói típuskód
9001KP36LRR9
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
48-48 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Védettség (NEMA):
4
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 30mm átm. jelzőlámpa piros 48V Harmony 9