Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 30mm átm. nyomógomb cimke Harmony 9 SX001452 - 9001KN101WP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 30mm átm. nyomógomb cimke Harmony 9 SX001452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - START

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fehér

  • Alak - négyzetes

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001452

Gyártói cikkszám

9001KN101WP

Gyártói típuskód

9001KN101WP

Nyomtatott felirat:

START

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fehér

Alak:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

57 mm

Magasság:

57 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 30mm átm. nyomógomb cimke Harmony 9