Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 30mm joystick kapcsoló 5 pozíciós IP66 SX001407 - 9001K35

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 30mm joystick kapcsoló 5 pozíciós IP66 SX001407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 4

  • Joystick-hossz - 80 mm

  • Kapcsolóállások száma - 4

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118043145

Sonepar cikkszám

SX001407

Gyártói cikkszám

9001K35

Gyártói típuskód

9001K35

Működtető irányok száma:

4

Joystick-hossz:

80 mm

Kapcsolóállások száma:

4

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Központi rögzítés, lyukátmérő:

31 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

10 A

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 30mm joystick kapcsoló 5 pozíciós