Schneider - 31.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003448 - BLRCS315A378B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 145.1 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
444 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253480
Sonepar cikkszám
SX003448
Gyártói cikkszám
BLRCS315A378B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS315A378B48
Kapacitás:
145.1 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
136 mm
31.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V