Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 32 DI, 230VAC, 4 csoport SN026512 - 140DAI75300

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 32 DI, 230VAC, 4 csoport SN026512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

  • Digitális bemenetek száma - 32

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595860001528

Sonepar cikkszám

SN026512

Gyártói cikkszám

140DAI75300

Gyártói típuskód

140DAI75300

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek száma:

32

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

11.5 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

230-230 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

230-230 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

7.3-12.3 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

104 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

144 mm

32 DI, 230VAC, 4 csoport. termékcsalád: Modicon Quantum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: VAC diszkrét bemeneti modulok - szoftver neve: Unity Pro, Concept, ProWORX 32. Előnyök : Válassza a teljesítményt. A processzorok széles választé