Schneider - 32 DO, 24-230VAC 32 Point, 4 csoport, 0.5A/pont, 16A Max/mod SN026476 - 140DAO85300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 20-253 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 32
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595860001511
Sonepar cikkszám
SN026476
Gyártói cikkszám
140DAO85300
Gyártói típuskód
140DAO85300
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
20-253 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
32
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
20-253 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
350 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
20-253 V
Kimeneti áram:
16 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
20-253 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.5-0.5 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
104 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
144 mm