Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 32 DO, 24VDC, 4 csoport, forrás, 0.5A/pont SN026623 - 140DDO35300

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 32 DO, 24VDC, 4 csoport, forrás, 0.5A/pont SN026623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-30 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 32

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595861127050

Sonepar cikkszám

SN026623

Gyártói cikkszám

140DDO35300

Gyártói típuskód

140DDO35300

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-30 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

32

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

350 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

19.2-30 V

Kimeneti áram:

5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

19.2-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1-1 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

104 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

144 mm

32 DO, 24VDC, 4 csoport, forrás, 0.5A/pont