Schneider - 33.9 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003395 - BLRCH339A407B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 156.2 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
76 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253855
Sonepar cikkszám
SX003395
Gyártói cikkszám
BLRCH339A407B48
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH339A407B48
Kapacitás:
156.2 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
321 mm
Átmérő:
116 mm
33.9 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V