Schneider - 34.1 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 830V SX003323 - BLRBH341A409B83
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 52.5 µF
Névleges feszültség - 830-830 V
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 355 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485254883
Sonepar cikkszám
SX003323
Gyártói cikkszám
BLRBH341A409B83
Gyártói típuskód
BLRBH341A409B83
Kapacitás:
52.5 µF
Névleges feszültség:
830-830 V
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
355 mm
Mélység:
153 mm
Szélesség:
309 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - 34.1 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 830V