Schneider - 36cm félig nyitott összekapcsoló keret PLS SX012914 - NSYUCC360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 290 mm
Magasság - 240 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 121 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480190049
Sonepar cikkszám
SX012914
Gyártói cikkszám
NSYUCC360
Gyártói típuskód
NSYUCC360
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
290 mm
Magasság:
240 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
121 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kapcsolószekrény-rendszerek - 36cm félig nyitott összekapcsoló keret PLS