Schneider - 36M oldalsó fal Prisma G IP30 SX000015 - 01047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 180 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480908712
Sonepar cikkszám
SX000015
Gyártói cikkszám
01047
Gyártói típuskód
01047
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
180 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
36
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1830 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 36M oldalsó fal Prisma G IP30