Schneider - 37.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003397 - BLRCH377A452B52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 145.2 µF
Névleges feszültség - 525-525 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
72 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485254012
Sonepar cikkszám
SX003397
Gyártói cikkszám
BLRCH377A452B52
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH377A452B52
Kapacitás:
145.2 µF
Névleges feszültség:
525-525 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
116 mm
37.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V