Schneider - 3D felirati címke üres SX017497 - ZBY9121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480561245
Sonepar cikkszám
SX017497
Gyártói cikkszám
ZBY9121
Gyártói típuskód
Harmony ZBY9121
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024