Schneider - 3m kábel 20 csatornás analóg SX003503 - BMXFTA302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864080475
Sonepar cikkszám
SX003503
Gyártói cikkszám
BMXFTA302
Gyártói típuskód
BMXFTA302
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések - 3m kábel 20 csatornás analóg