Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3m kábel M580 HART modulhoz SX003504 - BMXFTA3022

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3m kábel M580 HART modulhoz SX003504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 20

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864180168

Sonepar cikkszám

SX003504

Gyártói cikkszám

BMXFTA3022

Gyártói típuskód

BMXFTA3022

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

20

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - 3m kábel M580 HART modulhoz