Schneider - 3M-os IP30 rácsos homloklap - szellőzéshez SX066725 - LVS03895
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066725
Gyártói cikkszám
LVS03895
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03895
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
3M-os IP30 rácsos homloklap - szellőzéshez