Schneider - 3M-os kivágott homloklap kábelcsatlakozó SX066540 - LVS03213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872722
Sonepar cikkszám
SX066540
Gyártói cikkszám
LVS03213
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03213
Szélesség:
250 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
3M-os kivágott homloklap kábelcsatlakozó