Schneider - 3M-os kivágott homloklap SX066537 - LVS03203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866325
Sonepar cikkszám
SX066537
Gyártói cikkszám
LVS03203
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03203
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
PrismaSeT P mezőkhöz és a PrismaSeT G falra szerelhető és álló szekrényekhez alkalmas, kivágással ellátott előlap a vezérlőberendezések védelmére. Kompatibilis más moduláris eszközökkel: Vigirex, Vigilohm. Támogatja a különböző vezérlési mechanizmusokat, mint például a közvetlen elülső billenőkapcsolót, ami rugalmasságot biztosít a telepítésben és a működtetésben. Vízszintes beépítésre tervezték, így ideális a legkülönbözőbb villamos szerelésekhez. Kompatibilis a 600 mm széles és 3 függőleges modullal rendelkező szekrényekkel. A névleges magasság és szélesség 150 mm és 500 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.