Schneider - 3M-os kivágott homloklap W750 SX066542 - LVS03216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872753
Sonepar cikkszám
SX066542
Gyártói cikkszám
LVS03216
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03216
Szélesség:
750 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kivágással ellátott előlap a PanelSeT G álló szekrényhez alkalmas vezérlőberendezések védelmére. Kompatibilitás a ComPacT moduláris eszközzel 40 A-ig. Támogatja a különböző vezérlési mechanizmusokat, például a billenőkapcsolókat, így biztosítva a telepítés és a működtetés rugalmasságát. Vízszintes beépítésre terveztük, így villamos szerelések széles skálájához ideális. Kompatibilis a 850 mm széles és 3 függőleges modullal rendelkező szekrényekkel. A névleges magasság és szélesség 150 mm és 850 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.