Schneider - 3M-os tömör homloklap SN141999 - LVS03803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873767
Sonepar cikkszám
SN141999
Gyártói cikkszám
LVS03803
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03803
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Sima előlap PrismaSeT P mezőkhöz és PrismaSeT G falra szerelhető és álló szekrényekhez. Kompatibilis a PrismaSeT G moduláris kapcsolószekrény-készülékekkel és a PrismaSeT P rendszerek tartalék helyeivel. Vízszintes beépítésre tervezték, így villamos szerelések széles skálájához ideális. Kompatibilis a 3 függőleges modullal rendelkező 600/650 mm szélességű szekrényekkel. A névleges magasság és szélesség 150 mm és 500 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.