Schneider - 3M-os tömör homloklap W=750 SX066720 - LVS03853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873965
Sonepar cikkszám
SX066720
Gyártói cikkszám
LVS03853
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03853
Szélesség:
750 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
3M-os tömör homloklap W=750