Schneider - 3P 440–550 V AC 0,03–10 A Vigi MH SN026493 - LV431533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 440-550 V
Névleges hibaáram - 0.03-10 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 310 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018787
Sonepar cikkszám
SN026493
Gyártói cikkszám
LV431533
Gyártói típuskód
LV431533
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
440-550 V
Névleges hibaáram:
0.03-10 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
310 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
550 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
440-550 V
Késleltetési idő beállítható:
Igen
3P 440–550 V AC 0,03–10 A Vigi MH