Schneider - 3P dugaszolóaljzat Compact NSX 630A-ig LV429266 GT51451 - LV429266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 250 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
108 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019210
Sonepar cikkszám
GT51451
Gyártói cikkszám
LV429266
Gyártói típuskód
LV429266
Névleges áram In:
250 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
3P dugaszolóaljzat Compact NSX 630A-ig LV429266