Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3P rövid kapocsfedél GT48300 - LV429515

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P rövid kapocsfedél GT48300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019890

Sonepar cikkszám

GT48300

Gyártói cikkszám

LV429515

Gyártói típuskód

LV429515

Tartozék fajtája:

lefedés

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Ez egy szigetelő tartozék a 3 pólusú Compact NSX 100/160/250 vagy EasyPact CVS 100/160/250 modellekhez. Ez a rövid sorkapocstakaró véd a tápáramkörrel való közvetlen érintkezéstől. Fix, dugaszolható vagy kocsizható eszközök elé és után is beszerelhető. Lehetővé teszi az IEC 60947-2 szabvány által előírt légrés elérését. A fázistávolság 35 mm. IP40 védettségi fokot és IK07 mechanikai ütésállóságot biztosít.