Nem visszaküldhető

Schneider - 3P síntartó ISFL-hez 1250 mm SN180704 - SZMTS52703

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P síntartó ISFL-hez 1250 mm SN180704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015153768673

Sonepar cikkszám

SN180704

Gyártói cikkszám

SZMTS52703

Gyártói típuskód

PrismaSeT XL SZMTS52703

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

630 A

Síntávolság:

60 mm

3P síntartó ISFL-hez 1250 mm