Schneider - 3P síntartó ISFL-hez 250/500 mm SN180700 - SZMTS22703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768635
Sonepar cikkszám
SN180700
Gyártói cikkszám
SZMTS22703
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMTS22703
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
3P síntartó ISFL-hez 250/500 mm