Schneider - 3P2D TM160D kioldóegység NSX160/250-hez SX008008 - LV430420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018046
Sonepar cikkszám
SX008008
Gyártói cikkszám
LV430420
Gyártói típuskód
LV430420
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
112-160 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P2D TM160D kioldóegység NSX160/250-hez