Nem visszaküldhető

Schneider - 3P2D TM16D kioldó egység NSX100-250 SX007901 - LV429027

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P2D TM16D kioldó egység NSX100-250 SX007901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 11.6-16 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480017797

Sonepar cikkszám

SX007901

Gyártói cikkszám

LV429027

Gyártói típuskód

LV429027

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

11.6-16 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

3P2D TM16D kioldó egység NSX100-250