Schneider - 3P2D TM16G KIOLDÓ EGYSÉG FOR NSX100-250 SX007905 - LV429145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 11.2-11.2 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018350
Sonepar cikkszám
SX007905
Gyártói cikkszám
LV429145
Gyártói típuskód
LV429145
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
11.2-11.2 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P2D TM16G KIOLDÓ EGYSÉG FOR NSX100-250