Schneider - 3P2D TM200D kioldóegység NSX250 SX008061 - LV431421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 140-200 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018213
Sonepar cikkszám
SX008061
Gyártói cikkszám
LV431421
Gyártói típuskód
LV431421
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
140-200 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P2D TM200D kioldóegység NSX250