Schneider - 3P2D TM25D kioldó egység NSX100-250 SX007900 - LV429026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17.5-17.5 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017780
Sonepar cikkszám
SX007900
Gyártói cikkszám
LV429026
Gyártói típuskód
LV429026
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
17.5-17.5 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
3P2D TM25D kioldó egység NSX100-250