Schneider - 3P2D TM25G KIOLDÓ EGYSÉG FOR NSX100-250 SX007904 - LV429144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17.5-17.5 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018343
Sonepar cikkszám
SX007904
Gyártói cikkszám
LV429144
Gyártói típuskód
LV429144
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
17.5-17.5 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P2D TM25G KIOLDÓ EGYSÉG FOR NSX100-250