Schneider - 3P2D TM63D kioldó egység NSX100-250 SX007896 - LV429022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44.1-63 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017742
Sonepar cikkszám
SX007896
Gyártói cikkszám
LV429022
Gyártói típuskód
LV429022
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44.1-63 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P2D TM63D kioldó egység NSX100-250