Schneider - 3P2D TM63G KIOLDÓ EGYSÉG FOR NSX100-250 SX007902 - LV429142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44.1-44.1 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018329
Sonepar cikkszám
SX007902
Gyártói cikkszám
LV429142
Gyártói típuskód
LV429142
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44.1-44.1 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P2D TM63G KIOLDÓ EGYSÉG FOR NSX100-250