Schneider - 3P3D MA12.5 kioldóegység NSX100–250 SN028159 - LV429123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 12.5 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018473
Sonepar cikkszám
SN028159
Gyártói cikkszám
LV429123
Gyártói típuskód
LV429123
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
12.5 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
egyéb
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
3P3D MA12.5 kioldóegység NSX100–250