Schneider - 3P3D MA150 NSX160N komplett megszakító IP30 SX008014 - LV430832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1350-2100 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
353 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480011788
Sonepar cikkszám
SX008014
Gyártói cikkszám
LV430832
Gyártói típuskód
LV430832
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1350-2100 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
150 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
105 mm
Mélység:
86 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
161 mm