Schneider - 3P3D MA2.5 kioldóegység NSX100–250 SN027788 - LV429125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 2.3 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018497
Sonepar cikkszám
SN027788
Gyártói cikkszám
LV429125
Gyártói típuskód
LV429125
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
2.3 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
egyéb
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
3P3D MA2.5 kioldóegység NSX100–250