Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3P3D MA220 NSX250N komplett megszakító IP30 SX008067 - LV431752

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3P3D MA220 NSX250N komplett megszakító IP30 SX008067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1980-3080 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

593 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480014758

Sonepar cikkszám

SX008067

Gyártói cikkszám

LV431752

Gyártói típuskód

LV431752

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1980-3080 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

220 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

105 mm

Mélység:

86 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

161 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P3D MA220 NSX250N komplett megszakító