Schneider - 3P3D MA25 kioldóegység NSX100–250 SN028037 - LV429122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018466
Sonepar cikkszám
SN028037
Gyártói cikkszám
LV429122
Gyártói típuskód
LV429122
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
egyéb
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
3P3D MA25 kioldóegység NSX100–250