Schneider - 3P3D MA6.5 NSX100H komplett megszakító IP30 SN026918 - LV429764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 38-88 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
168 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480009419
Sonepar cikkszám
SN026918
Gyártói cikkszám
LV429764
Gyártói típuskód
LV429764
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
38-88 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
6.5 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
105 mm
Mélység:
86 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
70 kA
Magasság:
161 mm