Schneider - 3P3D Micrologic 1.3 M 320 A NSX400H komplett megszakító IP30 SN026408 - LV432750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4800-4800 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
525 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480015311
Sonepar cikkszám
SN026408
Gyártói cikkszám
LV432750
Gyártói típuskód
LV432750
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4800-4800 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
320 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
140 mm
Mélység:
110 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
70 kA
Magasság:
255 mm